Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 53525 Forsenking/avgradingsverktøy 90 grader 1 inn | AA9GWL 1DBR9

KEO 53525 Forsenking/avgradingsverktøy 90 grader 1 tommer

På lager
Vare: AA9GWL Modell: 53525Kryssref: 1DBR9
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
688NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsinkelses- / avgratningsverktøy
Kroppsdia.1"
Skjærekapasitet19/64 til 59/64 "
Finishubestrøket
Inkludert vinkel90 grader
MaterialeKobolt
Antall fløyter0
Total lengde3"
Shank Dia.3 / 8 "
Skaftlengde1.5 "
typenEnkelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8207504060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.SkjærekapasitetTotal lengdeShank Dia.SkaftlengdePris
KEO 53520 Forsenking/avgradingsverktøy 90 grader 5/16 | AA9GWF 1DBR4 535205 / 16 "3/32 til 9/32 "1.875 "1 / 4 "1.5 "271NOK
KEO 53521 Forsenking/avgradingsverktøy 90 grader 3/8 Co | AA9GWG 1DBR5 535213 / 8 "9/64 til 11/32 "1.875 "1 / 4 "1.5 "279NOK
KEO 53522 Forsenking/avgradingsverktøy 90 grader 1/2 Co | AA9GWH 1DBR6 535221 / 2 "5/32 til 29/64 "2"5 / 16 "1.5 "325NOK
KEO 53523 Forsenking/avgradingsverktøy 90 grader 5/8 Co | AA9GWJ 1DBR7 535235 / 8 "11/64 til 37/64 "2.5 "3 / 8 "1.5 "423NOK
KEO 53524 Forsenking/avgradingsverktøy 90 grader 3/4 Co | AA9GWK 1DBR8 535243 / 4 "13/64 til 45/64 "2.75 "3 / 8 "1.5 "571NOK
KEO 53526 Forsenking/avgradingsverktøy 90 grader 1 1/4 | AA9GWM 1DBT1 535261-1 / 4 "23/64 to 1-3/32"3.5 "1 / 2 "1.25 "1 720 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 53525 Forsenking/avgradingsverktøy 90 grader 1 tommer
688NOK / enhet