Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 52008 Forsenker 4fl 82 grader 2 tommer Hss Ubelagt | AG3TDA 33UT18

KEO 52008 Forsenker 4fl 82 grader 2 tommer Hss ubestrøket

På lager
Vare: AG3TDA Modell: 52008Kryssreferanse: 33UT18
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
3 473 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsinker
Kroppsdia.2"
Skjærekapasitet2"
Finishubestrøket
Inkludert vinkel82 grader
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter4
Antall stykker1
Total lengde3.25 "
Shank Dia.3 / 4 "
Skaftlengde1.25 "
typenCenter Reamer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.441
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8207600061

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.SkjærekapasitetFinishTotal lengdeShank Dia.Pris
KEO 51128 Forsinker 4fl 82 grader 1-1 / 2 tommer ubelagt | AG3TBL 33UR81 511281-1 / 2 "1-1 / 2 "ubestrøket2.875 "3 / 4 "1 982 NOK
KEO 51128-TIN Forsinker 4 Fl 82 Grader 1-1 / 2 Tommer Hss Tinn | AG3TBM 33UR82 51128-TIN1-1 / 2 "1-1 / 2 "Tinn2.875 "3 / 4 "2 451 NOK
KEO 51148 Forsenker 4fl 82 grader 1-1/4 tomme Ubelagt | AG3TBT 33UR87 511481-1 / 4 "1-1 / 4 "ubestrøket2.75 "1 / 2 "1 431 NOK
KEO 51148-TIN Forsenkningsvasker 4 Fl 82 Grader 1-1 / 4 Tommer Hss Tinn | AG3TBU 33UR88 51148-TIN1-1 / 4 "1-1 / 4 "Tinn2.75 "1 / 2 "1 678 NOK
KEO 51348 Forsinker 4fl 82 grader 1-3 / 4 tommer ubelagt | AG3TCE 33UR98 513481-3 / 4 "1-3 / 4 "ubestrøket3"3 / 4 "2 603 NOK
KEO 51348-TIN Forsinker 4 Fl 82 Grader 1-3 / 4 Tommer Hss Tinn | AG3TCF 33UR99 51348-TIN1-3 / 4 "1-3 / 4 "Tinn3"3 / 4 "2 860 NOK
KEO 52008-TIN Forsenkningsvasker 4 Fl 82 Grad 2 Tommer Hss Tinn | AG3TDB 33UT19 52008-TIN2"2"Tinn3.25 "3 / 4 "4 169 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 52008 Forsenker 4fl 82 grader 2 tommer Hss ubestrøket
3 473 NOK / enhet