Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 50349 Senterreamer 3 fløyter 90 grader 3/4 Hss | AD2FXN 3P397

KEO 50349 Center Reamer 3 fløyter 90 grader 3/4 Hss

På lager
Vare: AD2FXN Modell: 50349Kryssreferanse: 3P397
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
469NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCenter Reamer
Kroppsdia.3 / 4 "
Finishubestrøket
Inkludert vinkel90 grader
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter3
Total lengde2.625 "
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlengde1.25 "
typenEnkelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)1.78
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8207904500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.Total lengdeShank Dia.SkaftlengdePris
KEO 50129 Senterreamer 3 fløyter 90 grader 1/2 Hss | AD2FXJ 3P388 501291 / 2 "2"1 / 4 "1"329NOK
KEO 50149 Senterreamer 3 fløyter 90 grader 1/4 Hss | AD2FXL 3P392 501491 / 4 "1.5 "1 / 4 "-169NOK
KEO 50389 Senterreamer 3 fløyter 90 grader 3/8 Hss | AD2FXQ 3P401 503893 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "205NOK
KEO 50589 Senterreamer 3 fløyter 90 grader 5/8 Hss | AD2FXT 3P405 505895 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"341NOK
KEO 51009 Senterreamer 3 fløyter 90 grader 1 tommer Hss | AD2FXV 3P411 510091"2.75 "1 / 2 "1.25 "723NOK
KEO 51259 Senterreamer 3 fløyter 90 grader 1 1/4 Hss | AD7QCY 4FWH1 512591-1 / 4 "2.75 "1 / 2 "1.25 "1 662 NOK
KEO 51509 Senterreamer 3 fløyter 90 grader 1 1/2 Hss | AD7QCZ 4FWH2 515091-1 / 2 "2.875 "3 / 4 "1.25 "2 277 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 50349 Center Reamer 3 fløyter 90 grader 3/4 Hss
469NOK / enhet