Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 35605 Spotting Drill 6 Mm 90 Grader | AA4FAF 12J406

KEO 35605 Spotting Drill 6 Mm 90 Grader

På lager
Vare: AA4FAF Modell: 35605Kryssref: 12J406
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
521NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpotting Drill
Drill Point90 grader
FinishBright
Venstre / høyre håndHøyre hånd
MaterialeKobolt
Størrelse6 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5265
Skipets høyde (cm)1.59
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)1.59
HS kode8207502080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDrill PointFinishFløytelengdeMaterialeTotal lengdeStørrelsePris
KEO 32342 Spotting Drill 3/4 inch 90 Degree 8 Total lengde | AA4EYV 12J372 3234290 graderBright1 7 / 8 "HSS8"3 / 4 "1 714 NOK
KEO 32344 Spotting Drill 3/4 inch 90 Degree 10 Total lengde | AA4EYW 12J373 3234490 graderBright1 7 / 8 "HSS10 "3 / 4 "1 820 NOK
KEO 32345 Spotting Drill 3/4 inch 90 Degree 8 Total lengde | AA4EYX 12J374 3234590 graderBright1 7 / 8 "Kobolt8"3 / 4 "1 692 NOK
KEO 32347 Spotting Drill 3/4 inch 90 Degree 10 Total Length | AA4EYY 12J375 3234790 graderBright1 7 / 8 "Kobolt10 "3 / 4 "2 310 NOK
KEO 32582 Spotting Drill 5/8 inch 90 Degree 7 Total Length | AA4EYZ 12J376 3258290 graderBright1 5 / 8 "Kobolt7"5 / 8 "1 111 NOK
KEO 32584 Spotting Drill 5/8 tommer 90 grader 9 total lengde | AA4EZA 12J377 3258490 graderBright1 5 / 8 "Kobolt9"5 / 8 "1 553 NOK
KEO 32585 Spotting Drill 5/8 inch 90 Degree 7 Total Length | AA4EZB 12J378 3258590 graderBright1 5 / 8 "Kobolt7"5 / 8 "1 268 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 35605 Spotting Drill 6 Mm 90 Grader
521NOK / enhet