Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 34184 Spotting Drill 1/8 Inch 142 Degree 2 1/2 Overall Length | AA4EZU 12J394

KEO 34184 Spotting Drill 1/8 tommer 142 grader 2 1/2 total lengde

På lager
Vare: AA4EZU Modell: 34184Kryssref: 12J394

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

307NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpotting Drill
Drill Point142 grader
FinishBright
Fløytelengde1 / 2 "
Venstre / høyre håndHøyre hånd
MaterialeCarbide
Total lengde2 1 / 2 "
Størrelse1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.43
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)1.43
HS kode8207502080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDrill PointFinishFløytelengdeMaterialeTotal lengdeStørrelsePris
KEO 32342 Spotting Drill 3/4 inch 90 Degree 8 Total lengde | AA4EYV 12J372 3234290 graderBright1 7 / 8 "HSS8"3 / 4 "1 714 NOK
KEO 32344 Spotting Drill 3/4 inch 90 Degree 10 Total lengde | AA4EYW 12J373 3234490 graderBright1 7 / 8 "HSS10 "3 / 4 "1 820 NOK
KEO 32345 Spotting Drill 3/4 inch 90 Degree 8 Total lengde | AA4EYX 12J374 3234590 graderBright1 7 / 8 "Kobolt8"3 / 4 "1 692 NOK
KEO 32347 Spotting Drill 3/4 inch 90 Degree 10 Total Length | AA4EYY 12J375 3234790 graderBright1 7 / 8 "Kobolt10 "3 / 4 "2 310 NOK
KEO 32582 Spotting Drill 5/8 inch 90 Degree 7 Total Length | AA4EYZ 12J376 3258290 graderBright1 5 / 8 "Kobolt7"5 / 8 "1 111 NOK
KEO 32584 Spotting Drill 5/8 tommer 90 grader 9 total lengde | AA4EZA 12J377 3258490 graderBright1 5 / 8 "Kobolt9"5 / 8 "1 553 NOK
KEO 32585 Spotting Drill 5/8 inch 90 Degree 7 Total Length | AA4EZB 12J378 3258590 graderBright1 5 / 8 "Kobolt7"5 / 8 "1 268 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 34184 Spotting Drill 1/8 tommer 142 grader 2 1/2 total lengde
307NOK / enhet