Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 34120 Nc Spotting Drill 90 Degree 1/2 Carbide | AB2JKG 1MBZ4

KEO 34120 Nc Spotting Drill 90 Grader 1/2 Karbid

På lager
Vare: AB2JKG Modell: 34120Kryssreferanse: 1MBZ4
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
1 087 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNC Spotting Drill
Drill Point90 grader
FinishBright
Fløytelengde1"
Venstre / høyre håndHøyre hånd
MaterialeCarbide
Antall stykker1
Total lengde3"
Størrelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8207502080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFløytelengdeTotal lengdeStørrelsePris
KEO 34180 Nc Spotting Drill 90 Degree 1/8 Carbide | AB2JKB 1MBY8 341803 / 8 "1.5 "1 / 8 "290NOK
KEO 34187 Nc Spotting Drill 90 Degree 3/16 Carbide | AB2JKC 1MBY9 341879 / 16 "2"3 / 16 "392NOK
KEO 34140 Nc Spotting Drill 90 Degree 1/4 Carbide | AB2JKD 1MBZ1 341403 / 4 "2.5 "1 / 4 "489NOK
KEO 34312 Nc Spotting Drill 90 Degree 5/16 Carbide | AB2JKE 1MBZ2 343123 / 4 "2.5 "5 / 16 "593NOK
KEO 34380 Nc Spotting Drill 90 Degree 3/8 Carbide | AB2JKF 1MBZ3 343803 / 4 "2.5 "3 / 8 "701NOK
KEO 34580 Nc Spotting Drill 90 Degree 5/8 Carbide | AB2JKH 1MBZ5 345801"3.5 "5 / 8 "1 923 NOK
KEO 34340 Nc Spotting Drill 90 grader 3/4 karbid | AB2JKJ 1MBZ6 343401.125 "4"3 / 4 "3 357 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 34120 Nc Spotting Drill 90 Grader 1/2 Karbid
1 087 NOK / enhet