Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 11442 Bor/forsenk 60 grader #14 Rh kobolt | AG3RPW 33UN12

KEO 11442 Bor/forsenk 60 grader #14 Rh kobolt

På lager
Vare: AG3RPW Modell: 11442Kryssref: 33UN12
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
286NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDouble End Drill / Countertersink
Kroppsdia.5 / 16 "
ForsenkningsstilBell
Skjærende retningHøyre hånd
Finishubestrøket
Inkludert vinkel60 Degrees
MaterialeKobolt
Antall fløyter2
Total lengde2.125 "
Punkt Dia.7 / 64 "
Størrelse#14

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)1.91
HS kode8207600061

Produktdetaljer:

    • Fløyttype (spiral)

Produktvarianter

ProduktModellPunkt Dia.Kroppsdia.Skjærende retningStørrelsetypenFinishInkludert vinkelMaterialePris
KEO 21033 Bor/forsenk #1 Totallengde 3 tommer 82 grader | AA4EVD 12J287 210333 / 64 "1 / 8 "Høyre hånd#1Lang serieBright82 DegreesHSS355NOK
KEO 21034 Bore / forsenk nr. 1 Total lengde 3 tommer 90 grader | AA4EVE 12J288 210343 / 64 "1 / 8 "Høyre hånd#1Lang serieBright90 DegreesHSS334NOK
KEO 21042 Bor/forsenk #1 Total lengde 4 tommer 60 grader | AA4EVF 12J289 210423 / 64 "1 / 8 "Høyre hånd#1Lang serieBright60 DegreesKobolt712NOK
KEO 21043 Bor/forsenk #1 Totallengde 4 tommer 82 grader | AA4EVG 12J290 210433 / 64 "1 / 8 "Høyre hånd#1Lang serieBright82 DegreesHSS381NOK
KEO 21044 Bor/forsenk #1 Total lengde 4 tommer 90 grader | AA4EVH 12J291 210443 / 64 "1 / 8 "Høyre hånd#1Lang serieBright90 DegreesHSS378NOK
KEO 21052 Bore / forsenk nr. 1 Total lengde 5 tommer 60 grader | AA4EVJ 12J292 210523 / 64 "1 / 8 "Høyre hånd#1Lang serieBright60 DegreesKobolt937NOK
KEO 21053 Drill / forsinker nr. 1 Total lengde 5 tommer 82 grader | AA4EVK 12J293 210533 / 64 "1 / 8 "Høyre hånd#1Lang serieBright82 DegreesHSS541NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 11442 Bor/forsenk 60 grader #14 Rh kobolt
286NOK / enhet