Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING N2032-8 øyebolt, med skulder, varmgalvanisert, 1-1/4-7 gjengestørrelse, 8 tommers lengde | AC9ZXW 3LWA5

KEN FORGING N2032-8 øyebolt, med skulder, varmgalvanisert, 1-1/4-7 trådstørrelse, 8 tommers lengde

På lager
Vare: AC9ZXW Modell: N2032-8Kryssref.: 3LWA5

Få tak i det Mai 20, mandag
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
1 284 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.2.187 "
Øye utenfor Dia.4.437 "
Øyebolttypemed skulder
FinishGalvanisert
MaterialeStål
Total lengde13.28 "
Shank Dia.1.25 "
Skaftlengde8"
Skulder Dia.1.88 til 2.00 "
Skulderlengde0.5 "til 0.56"
System for målinginch
tråd Lengde4"
Trådstørrelse8
Arbeidsbelastningsgrense13,500 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.1185
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)33.78
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7318152095
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING N2032-8 øyebolt, med skulder, varmgalvanisert, 1-1/4-7 trådstørrelse, 8 tommers lengde
1 284 NOK / enhet