Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING N2023-316SS-10 øyebolt, 1,200 Lb arbeidsbelastning, rustfritt stål, 3/8-16 gjengestørrelse | CG8WNN 19L198

KEN FORGING N2023-316SS-10 øyebolt, 1,200 lb arbeidsbelastning, rustfritt stål, 3/8-16 gjengestørrelse

På lager
Vare: CG8WNN Modell: N2023-316SS-10Kryssreferanse: 19L198
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
662NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.3 / 4 "
Øye utenfor Dia.1 1 / 2 "
ØyebolttypeLøft med skulder
FinishPlain
MaterialeRustfritt stål
Total lengde11.81 "
Shank Dia.3 / 8 "
Skaftlengde10 "
Skulder Dia.0.62 "til 0.69"
Skulderlengde0.12 "til 0.19"
System for målinginch
tråd Lengde4"
Trådstørrelse3 / 8-16
Arbeidsbelastningsgrense1,200 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Inkluderer: (1) Sekskantmutter i rustfritt stål

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING N2023-316SS-10 øyebolt, 1,200 lb arbeidsbelastning, rustfritt stål, 3/8-16 gjengestørrelse
662NOK / enhet