Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING N2010-24 Eye Bolt, Without Shoulder, 1-8 Thread Size, 27.98 Inch Overall Length | AD3BML 3XRZ1

KEN FORGING N2010-24 øyebolt, uten skulder, 1-8 trådstørrelse, 27.98 tommer totallengde

På lager
Vare: AD3BML Modell: N2010-24Kryssreferanse: 3XRZ1
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
923NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.2"
Øye utenfor Dia.4"
Øyebolttypeuten skulder
FinishGalvanisert
MaterialeStål
Total lengde27.98 "
Shank Dia.1"
Skaftlengde24 "
System for målinginch
tråd Lengde6"
Trådstørrelse1-8
Arbeidsbelastningsgrense10,000 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.4695
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)71.37
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318152095
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING N2010-24 øyebolt, uten skulder, 1-8 trådstørrelse, 27.98 tommer totallengde
923NOK / enhet