Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING M27 Eye Bolt, Lift With Shoulder, M27 X 3.00mm Thread | AD3BNN 3XTD9

KEN FORGING M27 øyebolt, løft med skulder, M27 X 3.00 mm gjenge

På lager
Vare: AD3BNN Modell: M27Kryssreferanse: 3XTD9
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
500NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.51.0mm
Øye utenfor Dia.103.0mm
ØyebolttypeLøft med skulder
FinishPlain
MaterialeStål
Total lengde196.9mm
Shank Dia.27mm
Skaftlengde70mm
Skulder Dia.42.93 å 45.97mm
Skulderlengde11.18mm til 12.7mm
System for målingMetric
tråd LengdeFull
TrådstørrelseM27 x 3
Arbeidsbelastningsgrense5,200kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.521
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)19.56
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode7318152095
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING M27 øyebolt, løft med skulder, M27 X 3.00 mm gjenge
500NOK / enhet