Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING M14 øyebolt, løft med skulder, M14 X 2.00 mm gjenger | AD3BNH 3XTD4

KEN FORGING M14 øyebolt, løft med skulder, M14 X 2.00 mm gjenge

På lager
Vare: AD3BNH Modell: M14Kryssreferanse: 3XTD4
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
209NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.33.0mm
Øye utenfor Dia.58.0mm
ØyebolttypeLøft med skulder
FinishPlain
MaterialeStål
Total lengde115.9mm
Shank Dia.14mm
Skaftlengde41.1mm
Skulder Dia.23.88 å 25.40mm
Skulderlengde5.59mm til 7.11mm
System for målingMetric
tråd LengdeFull
TrådstørrelseM14 x 2
Arbeidsbelastningsgrense1,600kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2295
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode7318152095
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING M14 øyebolt, løft med skulder, M14 X 2.00 mm gjenge
209NOK / enhet