KEN FORGING K2035-BLANK øyebolt, blank med skulder, 1-3/4 X 3-3/4 tommers størrelse | AC9TTW 3JWN4

KEN FORGING K2035-BLANK øyebolt, blank med skulder, 1-3/4 X 3-3/4 tommers størrelse

På lager
Vare: AC9TTW Modell: K2035-BLANKKryssref: 3JWN4

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 161 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.2.875 "
Øye utenfor Dia.6-1 / 16 "
ØyebolttypeBlank med skulder
FinishPlain
MaterialeStål
Total lengde10 13 / 16 "
Shank Dia.1.75 "
Skaftlengde3.75 "
Skulder Dia.2.50 til 2.62 "
Skulderlengde0.5 "til 0.62"
System for målinginch
Trådstørrelse1.75mm
typenBlank Med Skulder

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.5215
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)27.69
Skipets bredde (cm)15.49
HS kode7318152095
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING K2035-BLANK øyebolt, blank med skulder, 1-3/4 X 3-3/4 tommers størrelse
1 161 NOK / enhet