Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING K2034-BLANK Eye Bolt, Blank With Shoulder, 1-1/2 X 3-1/2 Inch Size | AD3HDB 3ZGU7

KEN FORGING K2034-BLANK øyebolt, blank med skulder, 1-1/2 X 3-1/2 tommers størrelse

På lager
Vare: AD3HDB Modell: K2034-BLANKKryssreferanse: 3ZGU7
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
763NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.2.5 "
Øye utenfor Dia.5.187 "
ØyebolttypeBlank med skulder
FinishPlain
MaterialeStål
Total lengde9 9 / 16 "
Shank Dia.1.5 "
Skaftlengde3.5 "
Skulder Dia.2.12 til 2.25 "
Skulderlengde0.5 "til 0.62"
System for målinginch
Trådstørrelse1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.573
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode7318152095
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING K2034-BLANK øyebolt, blank med skulder, 1-1/2 X 3-1/2 tommers størrelse
763NOK / enhet