Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING K2008-BLANK Eye Bolt, Blank Without Shoulder, 3/4 X 2 Inch Size | AD3BQA 3XTH7

KEN FORGING K2008-BLANK øyebolt, blank uten skulder, 3/4 X 2 tomme str.

På lager
Vare: AD3BQA Modell: K2008-BLANKKryssreferanse: 3XTH7
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
148NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1.5 "
Øye utenfor Dia.2-13 / 16 "
ØyebolttypeBlank uten skulder
FinishPlain
MaterialeStål
Total lengde4.875 "
Shank Dia.3 / 4 "
Skaftlengde2"
System for målinginch
tråd Lengde3"
Trådstørrelse3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING K2008-BLANK øyebolt, blank uten skulder, 3/4 X 2 tomme str.
148NOK / enhet