Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING K2007-ZN Eye Bolt, Lift Without Shoulder, Steel, 5/8-11 Thread | AD3HBZ 3ZGP9

KEN FORGING K2007-ZN øyebolt, løft uten skulder, stål, 5/8-11 gjenger

På lager
Vare: AD3HBZ Modell: K2007-ZNKryssreferanse: 3ZGP9
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
142NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1.375 "
Øye utenfor Dia.2.5 "
ØyebolttypeLøft uten skulder
Finishsink
MaterialeStål
Total lengde4.19 "til 4.56"
Shank Dia.5 / 8 "
Skaftlengde1.75 "
System for målinginch
tråd LengdeFull
Trådstørrelse5 / 8-11
Arbeidsbelastningsgrense4,000 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2565
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode7318152095
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING K2007-ZN øyebolt, løft uten skulder, stål, 5/8-11 gjenger
142NOK / enhet