Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING K2005-B-ZN Eye Bolt, Lift Without Shoulder, Steel, 1/2-13 Thread | AD3HBW 3ZGP6

KEN FORGING K2005-B-ZN øyebolt, løft uten skulder, stål, 1/2-13 gjenger

På lager
Vare: AD3HBW Modell: K2005-B-ZNKryssreferanse: 3ZGP6
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
279NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1.187 "
Øye utenfor Dia.2-1 / 16 "
ØyebolttypeLøft uten skulder
Finishsink
MaterialeStål
Total lengde4.5 "til 4.88"
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlengde2.5 "
System for målinginch
tråd LengdeFull
Trådstørrelse1 / 2-13
Arbeidsbelastningsgrense2,400 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1665
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318152095
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING K2005-B-ZN øyebolt, løft uten skulder, stål, 1/2-13 gjenger
279NOK / enhet