Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING K2004 Øyebolt, Løft uten skulder, Stål, 7/16-14 Gjenge | AD3BNZ 3XTF1

KEN FORGING K2004 øyebolt, løft uten skulder, stål, 7/16-14 gjenger

På lager
Vare: AD3BNZ Modell: K2004Kryssreferanse: 3XTF1
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
113NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1-3 / 32 "
Øye utenfor Dia.1-27 / 32 "
ØyebolttypeLøft uten skulder
FinishPlain
MaterialeStål
Total lengde3.06 "til 3.44"
Shank Dia.7 / 16 "
Skaftlengde1.375 "
System for målinginch
tråd LengdeFull
Trådstørrelse7 / 16-14
Arbeidsbelastningsgrense1,800 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7318152095
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING K2004 øyebolt, løft uten skulder, stål, 7/16-14 gjenger
113NOK / enhet