Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING 5A.1-B7MACH Maskinert stangende, 2 7/16 tommers lengde, 1/2-13 gjengestørrelse, fallsmidd | CG8WCE 19L364

KEN FORGING 5A.1-B7MACH Maskinert stangende, 2 7/16 tommers lengde, 1/2-13 gjengestørrelse, fallsmidd

På lager
Vare: CG8WCE Modell: 5A.1-B7MACHKryssreferanse: 19L364
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
174NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStangende
Boss Diameter1 1/32 tommer
Boss tykkelse1 / 2 i
Hull Dia.1 / 2 "
Lengde2 7 / 16
Materiale4140
Shank Dia.1 / 2 "
Tråd1 / 2-13 "
tråd LengdeFull
Trådstørrelse1 / 2-13
typenSlipp smidd, hann

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING 5A.1-B7MACH Maskinert stangende, 2 7/16 tommers lengde, 1/2-13 gjengestørrelse, fallsmidd
174NOK / enhet