KDR-LINE REAKTORER KDRULX44H Input Line Reactor High Z 575 / 600V 850A | AE2JPX 4XTL1

KDR-LINE REACTORS KDRULX44H Input Line Reactor High Z 575/600V 850A

På lager
Vare: AE2JPX Modell: KDRULX44HKryssref: 4XTL1

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

69 731 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInngangsreaktor
Dybde18 "
KabinettÅpen
FiltertypeHøy Z
Høyde18.5 "
Inngangsspenning575/600
Maks. HP800
Maks. Utgangsforsterkere850
FaseTre
typenHøy Z
Bredde21 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 142.65
Skipets høyde (cm)66.04
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8504508000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeFiltertypeHøydeMaks. HPMaks. UtgangsforsterkeretypenBreddePris
KDR-LINE REAKTORER KDRULA55L Input Line Reactor Low Z 575 / 600V 0.9A | AE2JMC 4XTA9 KDRULA55L3.75 "Lav Z4"0.50.9Lav Z4.18 "1 475 NOK
KDR-LINE REAKTORER KDRULA56L Input Line Reactor Low Z 575 / 600V 1.3A | AE2JMD 4XTD1 KDRULA56L3.75 "Lav Z4"0.751.3Lav Z4.18 "1 498 NOK
KDR-LINE REAKTORER KDRULA50L Input Line Reactor Low Z 575 / 600V 1.7A | AE2JME 4XTD2 KDRULA50L3.75 "Lav Z4"11.7Lav Z4.18 "1 576 NOK
KDR-LINE REAKTORER KDRULA51L Input Line Reactor Low Z 575/600V 2.4A | AE2JMF 4XTD3 KDRULA51L3.75 "Lav Z4"1.52.4Lav Z4.18 "1 821 NOK
KDR-LINE REAKTORER KDRULA46L Input Line Reactor Low Z 575/600V 2.7A | AE2JMG 4XTD4 KDRULA46L3.75 "Lav Z4"22.7Lav Z4.18 "1 821 NOK
KDR-LINE REAKTORER KDRULA52L Input Line Reactor Low Z 575 / 600V 3.9A | AE2JMH 4XTD5 KDRULA52L3.75 "Lav Z4"33.9Lav Z4.18 "1 880 NOK
KDR-LINE REAKTORER KDRULA47L Input Line Reactor Low Z 575 / 600V 6.1A | AE2JMJ 4XTD6 KDRULA47L3.75 "Lav Z4"56.1Lav Z4.18 "2 075 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KDR-LINE REACTORS KDRULX44H Input Line Reactor High Z 575/600V 850A
69 731 NOK / enhet