KDR-LINE REAKTORER KDRULD24L Input Line Reactor Low Z 208 / 240V 46.2A | AE2JGA 4XRL7

KDR-LINE REACTORS KDRULD24L Input Line Reactor Low Z 208/240V 46.2A

På lager
Vare: AE2JGA Modell: KDRULD24LKryssref: 4XRL7

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 310 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInngangsreaktor
Dybde4.25 "
KabinettÅpen
FiltertypeLav Z
Høyde5.75 "
Inngangsspenning208/240
Maks. HP15
Maks. Utgangsforsterkere46.2
FaseTre
typenLav Z
Bredde7.2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.8725
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)27.31
Skipets bredde (cm)27.31
HS kode8504508000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeFiltertypeHøydeMaks. HPMaks. UtgangsforsterkeretypenBreddePris
KDR-LINE REAKTORER KDRULA54L Input Line Reactor Low Z 208/240V 2.4A | AE2JFQ 4XRK7 KDRULA54L3.75 "Lav Z4"0.52.4Lav Z4.18 "3 016 NOK
KDR-LINE REAKTORER KDRULA53L Input Line Reactor Low Z 208/240V 3.5A | AE2JFR 4XRK8 KDRULA53L3.75 "Lav Z4"0.753.5Lav Z4.18 "1 477 NOK
KDR-LINE REAKTORER KDRULA25L Input Line Reactor Low Z 208/240V 4.6A | AE2JFT 4XRK9 KDRULA25L3.75 "Lav Z4"14.6Lav Z4.18 "1 579 NOK
KDR-LINE REAKTORER KDRULA26L Input Line Reactor Low Z 208/240V 6.6A | AE2JFU 4XRL1 KDRULA26L3.75 "Lav Z4"1.56.6Lav Z4.18 "1 625 NOK
KDR-LINE REAKTORER KDRULA27L Input Line Reactor Low Z 208/240V 7.5A | AE2JFV 4XRL2 KDRULA27L3.75 "Lav Z4"27.5Lav Z4.18 "1 917 NOK
KDR-LINE REAKTORER KDRULA28L Input Line Reactor Low Z 208/240V 10.6A | AE2JFW 4XRL3 KDRULA28L3.75 "Lav Z4"310.6Lav Z4.18 "1 944 NOK
KDR-LINE REAKTORER KDRULB22L Input Line Reactor Low Z 208/240V 16.7A | AE2JFX 4XRL4 KDRULB22L4"Lav Z5"516.7Lav Z6"2 445 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KDR-LINE REACTORS KDRULD24L Input Line Reactor Low Z 208/240V 46.2A
4 310 NOK / enhet