Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KDR-LINE REAKTORER KDRULB45L Input Line Reactor Low Z 575/600V 17A | AE2JMM 4XTD9

KDR-LINE REACTORS KDRULB45L Input Line Reactor Low Z 575/600V 17A

På lager
Vare: AE2JMM Modell: KDRULB45LKryssreferanse: 4XTD9
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
3 497 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInngangsreaktor
Dybde4"
KabinettÅpen
FiltertypeLav Z
Høyde5"
Inngangsspenning575/600
Maks. HP15
Maks. Utgangsforsterkere17
FaseTre
typenLav Z
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.9375
Skipets høyde (cm)17.15
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8504508000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeFiltertypeHøydeMaks. HPMaks. UtgangsforsterkeretypenBreddePris
KDR-LINE REAKTORER KDRULA55L Input Line Reactor Low Z 575 / 600V 0.9A | AE2JMC 4XTA9 KDRULA55L3.75 "Lav Z4"0.50.9Lav Z4.18 "1 475 NOK
KDR-LINE REAKTORER KDRULA56L Input Line Reactor Low Z 575 / 600V 1.3A | AE2JMD 4XTD1 KDRULA56L3.75 "Lav Z4"0.751.3Lav Z4.18 "1 498 NOK
KDR-LINE REAKTORER KDRULA50L Input Line Reactor Low Z 575 / 600V 1.7A | AE2JME 4XTD2 KDRULA50L3.75 "Lav Z4"11.7Lav Z4.18 "1 576 NOK
KDR-LINE REAKTORER KDRULA51L Input Line Reactor Low Z 575/600V 2.4A | AE2JMF 4XTD3 KDRULA51L3.75 "Lav Z4"1.52.4Lav Z4.18 "1 821 NOK
KDR-LINE REAKTORER KDRULA46L Input Line Reactor Low Z 575/600V 2.7A | AE2JMG 4XTD4 KDRULA46L3.75 "Lav Z4"22.7Lav Z4.18 "1 821 NOK
KDR-LINE REAKTORER KDRULA52L Input Line Reactor Low Z 575 / 600V 3.9A | AE2JMH 4XTD5 KDRULA52L3.75 "Lav Z4"33.9Lav Z4.18 "1 880 NOK
KDR-LINE REAKTORER KDRULA47L Input Line Reactor Low Z 575 / 600V 6.1A | AE2JMJ 4XTD6 KDRULA47L3.75 "Lav Z4"56.1Lav Z4.18 "2 075 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KDR-LINE REACTORS KDRULB45L Input Line Reactor Low Z 575/600V 17A
3 497 NOK / enhet