KANT-TWIST K060TD T-klemme, Cantilever-design, Deep Throat, 6-tommers åpning | AB7JYU 23N374 / 421

KANT-TWIST K060TD T-klemme, Cantilever Design, Deep Throat, 6 tommers åpning

Vare: AB7JYU Modell: K060TDKryssref: 23N374 / 421

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCantilever klemme
Ambolt materialeKobberbelagt stål
KroppsfinishSink belagt
Body MaterialStål
Klemtrykk2000 lb.
Maks. Åpning6"
Halsdybde5.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.75
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)24.13
HS kode8205700090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kant-Twist K060TD utkragerklemme designet for å jevnt påføre kraft opp til 2000 lb på arbeidsstykker
    • Begrenser forvrengning og vridning av arbeidsstykker og gir et sterkt klemforhold på 4:1
    • Dyp rekkevidde hals gir lengre rekkevidde på materiale for bedre holdbarhet
    • Fritflytende kjever tilpasser seg enkelt til ujevne overflater mens de forblir parallelle når de klemmes
    • Innebygd V-blokk for rund lager
    • Kobberbelagte kjever, skruer og håndtak for sveiseoperasjoner

Produktvarianter

ProduktModellHalsdybdePris
KANT-TWIST K025TD Cantilever klemme, Deep Throat, T-håndtak, 2-1/2 tommers kjevebredde | AB7JYR 23N372 / 407 K025TD1-13 / 16 "-
RFQ
KANT-TWIST K045TD T-klemme, utkragende design, sinkbelagt, 4-1/2 tommers åpning | AB7JYT 23N373 / 415 K045TD3.125 "-
RFQ
KANT-TWIST K100TD T klemme, 10 tommers åpning, 3500 lb klemtrykk | AB7JYV 23N375 / 435 K100TD7"2 773 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KANT-TWIST K060TD T-klemme, Cantilever Design, Deep Throat, 6 tommers åpning