KANT-TWIST K045TSD Cantilever klemme, 4-1/2 tommers kjevekapasitet, 303 SS | AB7JYY 23N378 / 515

KANT-TWIST K045TSD Cantilever klemme, 4-1/2 tommers kjevekapasitet, 303 SS

Vare: AB7JYY Modell: K045TSDKryssref: 23N378 / 515

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCantilever klemme
Ambolt materialeRustfritt stål
Kroppsfinishpolert
Body MaterialRustfritt stål
Klemtrykk1500 lb.
Maks. Åpning4-1 / 2 "
Halsdybde3.125 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.77
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8205700090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kant-Twist K045TSD cantilever klemme egnet for boring, punktsveising og bolting
    • 303 rustfritt stålkonstruksjon for å motstå bøying / brudd
    • Cantilever-design for å eliminere å gå utenfor sentrum, forvrengning og vridning midt i driften og gir 4:1 klemmeforhold
    • Tre forskjellige gripeflater for å gripe rør og flate og vinklede arbeidsstykker
    • Fritt flytende kjever for justering på ujevne overflater

Produktvarianter

ProduktModellHalsdybdePris
KANT-TWIST K020TS Cantilever klemme, 4 tommers lengde, 700 lb klemkraft | AB7JYW 23N376 / 505 K020TS1.25 "710NOK
KANT-TWIST K030TS Cantilever klemme, 3-tommers kjevekapasitet, 6-1/4 tommers lengde | AB7JYX 23N377 / 510 K030TS1.75 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KANT-TWIST K045TSD Cantilever klemme, 4-1/2 tommers kjevekapasitet, 303 SS