Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KANT-TWIST K025TDHVY Cantilever klemme, 2.5 tommers kjeveåpning, 700 lb kapasitet | CD8YPM

KANT-TWIST K025TDHVY Cantilever klemme, 2.5 tommers kjeveåpning, 700 lb kapasitet

På lager
Vare: CD8YPM Modell: K025TDHVY

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
424NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCantilever klemme
Spennkraft700 kg
Håndtaksdiameter og lengde (in)1/8" x 1-3/4"
Maks. Kjeveåpning2-1 / 2 "
Åpne bredde4-1 / 16 "
Total lengde4 1 / 2 "
Tykkelse7 / 8 "
Halsdybde1-3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)1.59
Skipets lengde (cm)12.07
Skipets bredde (cm)6.99
HS kode8205700090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kant-Twist K025TDHVY spakklemme for å holde arbeidsstykker sammen for boring, punktsveising og bolteapplikasjoner
    • Cantilever-design gir 4:1 klemmeforhold og 2.5 tommers kjeveåpning
    • Innebygd V-blokk for å holde rundt lager
    • Frie flytende kjever tilpasser seg ujevne overflater mens de eliminerer forvrengning og vridning av C-klemmer
    • Har kobberbelagte kjever, skruer og håndtak som er ideelle for sveising

Produktvarianter

ProduktModellSpennkraftHåndtaksdiameter og lengde (in)Maks. KjeveåpningTotal lengdeTykkelseHalsdybdePris
KANT-TWIST K045TDHVY Cantilever klemme, 4.5 tommers kjeveåpning, 1700 lb Kapasitet | CD8YQJ K045TDHVY1700 kg1 / 4 "x 3"4-1 / 2 "7 1 / 2 "1-1 / 8 "2-3 / 8 "712NOK
KANT-TWIST K060TDHVY Cantilever klemme, 6 tommers kjeveåpning, 2000 lb kapasitet | CD8YRB K060TDHVY2000 kg1/4" x 3-3/4"6"11 1 / 2 "1-3 / 8 "5"937NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KANT-TWIST K025TDHVY Cantilever klemme, 2.5 tommers kjeveåpning, 700 lb kapasitet
424NOK / enhet