Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KABA E2032BLL62641 elektronisk lås sateng krom 12 knapp | AH3FVF 31NG94

KABA E2032BLL62641 elektronisk lås sateng krom 12 knapp

På lager
Vare: AH3FVF Modell: E2032BLL62641Kryssref: 31NG94
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
8 400 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk nøkkelløs trimlås
TilgangstypeTastaturet
Bakside2.375 "
batteri~~POS=TRUNCOpptil 100,000 XNUMX sykluser
Dørtykkelse1-3/8" to 2-1/2"
Revisjonssti for hendelser1000
FinishSatin Chrome
Brannvurdering3 hr.
FunksjonOppføring med nøkkeloverstyring
Klasse1
HåndUhåndet
Håndtakstypespaken
Innvendig dybde2.25 "
Innvendig høyde11 "
Innvendig bredde3.75 "
Lås foran størrelse1 / 2 "
Låselengde1 / 2 "
MaterialeSolid støpt
Maks. Brukerkoder100
MonteringsstilSylindriske
Antall nøkler12
Driftstemp. Område-31 grader til 151 grader F Innendørs / utendørs godkjent
Utenfor dybde2-13 / 16 "
Utenfor høyde8 15 / 16 "
Utenfor bredde3 5 / 16 "
Strømkilde(3) AA-batterier
Tidsbestemt innleggsgodtgjørelse2 til 20 sek.
VærbestandigJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.8025
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)20.83
OpprinnelseslandCA

Produktdetaljer:

    • Nøkkeloverstyringsalternativer: Best og Ekvivalenter
    • Tastaturmateriale: Massivt metall
    • Maks. Nærhetsområde: På lås
    • Elektrisk / Mekanisk: Elektrisk
    • Undermerke: E-PLEX

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KABA E2032BLL62641 elektronisk lås sateng krom 12 knapp
8 400 NOK / enhet