Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KABA ILCO FLB-58-18-AL Manuell spylebolt aluminium 16-3/4 tommers lengde | AF7DDB 20VF07

KABA ILCO FLB-58-18-AL Manuell spylebolt aluminium 16-3/4 tommers lengde

På lager
Vare: AF7DDB Modell: FLB-58-18-ALKryssref: 20VF07
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
104NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakManuell spyleskrue
Bolthode Dia.1 / 2 "
Boltlengde12 "
FinishAluminum
maskinvareInkludert
Høyde1 7 / 64 "
Hull per blad4
Lengde16.75 "
Materialesink
DriftstypeManuell spak
Kaststørrelse5 / 8 "
Bredde15 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3735
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)45.09
Skipets bredde (cm)22.23
HS kode8301406030

Produktvarianter

ProduktModellFinishPris
KABA ILCO FLB-58-18-DU Manuell spylebolt bronse 16-3/4 tommers lengde | AF7DDC 20VF08 FLB-58-18-DUMørk bronse104NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KABA ILCO FLB-58-18-AL Manuell spylebolt aluminium 16-3/4 tommers lengde
104NOK / enhet