K2 KOMMERSIELL HARDWARE QDC112P689SN Hold åpen arm malt aluminium | AF2BWG 6PYA5

K2 COMMERCIAL HARDWARE QDC112P689SN Hold åpen armmalt aluminium

På lager
Vare: AF2BWG Modell: QDC112P689SNKryssreferanse: 6PYA5

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 230 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDørlukker
Arm MaterialeStål
ArmtypeParallel
Nærmere ytelseEkstra Heavy Duty
Nærmere typeHold åpent
Lukker driftsmodusHåndbok
DørhåndteringIkke-håndet
Finishmalt
Husets høyde7"
Husets lengde14.25 "
Husets bredde5.5 "
Maks. Døråpning120 Degrees
MonteringsstilTri-Pack Standard
Projeksjon fra veggen2-1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.021
Skipets høyde (cm)19.3
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8302413000
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellArmtypeDørhåndteringPris
K2 KOMMERSIELL MASKINVARE QDC116P689SNLH Hold Open Extra Duty Arm Lakkert Aluminium Lh | AF2BWH 6PYA9 QDC116P689SNLHTri-Pack StandardVenstre hånd3 996 NOK
K2 KOMMERSIELL HARDWARE 7216216 Hold åpen ekstra pliktarm malt aluminium Rh | AF2BWJ 6PYC0 7216216Tri-Pack StandardHøyre hånd4 356 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

K2 COMMERCIAL HARDWARE QDC112P689SN Hold åpen armmalt aluminium
3 230 NOK / enhet