K2 KOMMERSIELL MASKINVARE QDC111R689 Dørlukker Heavy Duty G1 | AE6BLJ 5PHG9

K2 COMMERCIAL HARDWARE QDC111R689 Dørlukker Heavy Duty G1

På lager
Vare: AE6BLJ Modell: QDC111R689Kryssreferanse: 5PHG9

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 385 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDørlukker
Arm MaterialeAluminum
ArmtypeTri pakket
Nærmere ytelseEkstra Heavy Duty
Nærmere typeForsinket handling
Lukker driftsmodusHydraulisk
DørhåndteringIkke-håndet
Utvendig dørbredde54 "
FinishAluminum
Husets høyde3.5 "
Husets lengde12.187 "
Husets bredde2.25 "
Innvendig dørbredde32 til 58 "
Maks. Døråpning130 Degrees
MonteringsstilTri-Pack Standard
Projeksjon fra veggen2-1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.4225
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)32.51
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8302413000
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellArmtypeHusets høydeHusets lengdeHusets breddePris
K2 KOMMERSIELL MASKINVARE QDC214F689QS Dørlukker Dead Stop Hold Åpen L 12 In | AC3URT 2WHG3 QDC214F689QSParallel2.5 "12 "3.187 "3 543 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

K2 COMMERCIAL HARDWARE QDC111R689 Dørlukker Heavy Duty G1
3 385 NOK / enhet