Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

K2 KOMMERSIELL MASKINVARE QDB282626S4DBSSCKD Deadbolt Hd Satin Chrome | AC3VBT 2WJH4

K2 COMMERCIAL HARDWARE QDB282626S4DBSSCKD Deadbolt Hd Satin Chrome

På lager
Vare: AC3VBT Modell: QDB282626S4DBSSCKDKryssreferanse: 2WJH4
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
1 019 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakdeadbolt
Bakside2.75 "
SylinderDobbel
FinishSatin Chrome
For dørtykkelse1-3/8" to 1-3/4"
Dimensjon foran1-1/8" x 2-1/4"
Klasse2
TastingTastet annerledes
Keyway TypeSchlage C
PlasseringstypeNæringseiendom
MaterialeMessing
Antall nøkler2
Pins6
SikkerhetstypeTungt arbeid
Strike Dim.2.75 "
Kastlengde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8301406030
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellSylinderFor dørtykkelseKlassePris
K2 KOMMERSIELL MASKINVARE QDB180626S4DBSSCKDQS Deadbolt Hd Satin Chrome | AC3VBM 2WJG8 QDB180626S4DBSSCKDQSenslig1-5 / 8 "til 2"11 317 NOK
K2 KOMMERSIELL MASKINVARE QDB280626S4DBSSCKDQS Deadbolt Hd Satin Chrome | AC3VBN 2WJG9 QDB280626S4DBSSCKDQSenslig1-3/8" to 1-3/4"2813NOK
K2 KOMMERSIELL MASKINVARE QDB182626S4DBSSCKD Deadbolt Hd Satin Chrome | AC3VBR 2WJH3 QDB182626S4DBSSCKDDobbel1-5 / 8 "til 2"11 360 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

K2 COMMERCIAL HARDWARE QDB282626S4DBSSCKD Deadbolt Hd Satin Chrome
1 019 NOK / enhet