K2 KOMMERSIELL HARDWARE QDB280605S4DBSSMT Deadbolt Medium Duty Messing | AE6BLE 5PHG5

K2 COMMERCIAL HARDWARE QDB280605S4DBSSMT Deadbolt Medium Duty Messing

Vare: AE6BLE Modell: QDB280605S4DBSSMTKryssreferanse: 5PHG5

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakdeadbolt
Bakside2-3/8" or 2-3/4"
Sylinderenslig
FinishMessing
For dørtykkelse1-3/8" to 1-3/4"
Dimensjon foran1 "x 2-1 / 4"
Klasse2
TastingSmart nøkkel
Keyway TypeKW1
PlasseringstypeNæringseiendom
MaterialeMessing
Antall nøkler2
Pins6
SikkerhetstypeMedium Duty
Strike Dim.1 "x 2-1 / 4"
Kastlengde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.95
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode8301406030
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFinishKeyway TypePris
K2 KOMMERSIELL MASKINVARE QDB280626S4DBSSMTKDQS Deadbolt Medium Duty Satin Chrome | AE6BLF 5PHG6 QDB280626S4DBSSMTKDQSSatin ChromeKW11935NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

K2 COMMERCIAL HARDWARE QDB280605S4DBSSMT Deadbolt Medium Duty Messing