Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KS PRECISION METALS 7140 Stang, rund, 1/4 tommers diameter, 36 tommers lengde, rustfritt stål, pakke med 4 | AF6GGQ 16NJ05

K S PRECISION METALS 7140 stang, rund, 1/4 tommers diameter, 36 tommers lengde, rustfritt stål, pakke med 4

På lager
Vare: AF6GGQ Modell: 7140Kryssref: 16NJ05
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
390NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRund stang
Legeringstype303
Diameter1 / 4 "
Diametertoleranse+/- 0.003 "
FinishMølle
HardhetsskalaRockwell
Lengde36 "
Lengde Toleranse+/- 0.032 "
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.1 / 4 "
Pack Size4
FormRund
Temperekstrudert
typenGenerelt formål
Typisk hardhetB83-95
Typisk strekkfasthet85 til 95 PSI
Typisk avkastningsstyrke30 til 40 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9135
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)92.71
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7222200000

Produktvarianter

ProduktModellLengdeUtenfor Dia.MaterialePris
KS PRECISION METALS 7142 Stang, rund, 5/16 tommer dia., 36 tommer lengde, rustfritt stål, pakke med 3 | AF6GGR 16NJ06 714236 "5 / 16 "Rustfritt stål432NOK
KS PRECISION METALS 7144 stang, rund, 3/8 tommer dia., 36 tommer lengde, rustfritt stål, pakke med 3 | AF6GGT 16NJ07 714436 "3 / 8 "Rustfritt stål588NOK
KS PRECISION METALS 87131 Stang, 1/16 tomme dia., 12 tommer lengde, rustfritt stål | CD7BAD 8713112 "1 / 16 "Rustfritt stål75NOK
RFQ
KS PRECISION METALS 87133 Stang, 3/32 tommers diameter, 12 tommers lengde, rustfritt stål | CD7BAE 8713312 "3 / 32 "Rustfritt stål95NOK
RFQ
KS PRECISION METALS 87135 Stang, 1/8 tomme dia., 12 tommer lengde, rustfritt stål | CD7BAF 8713512 "1 / 8 "Rustfritt stål61NOK
RFQ
KS PRECISION METALS 87137 Stang, 3/16 tommers diameter, 12 tommers lengde, rustfritt stål | CD7BAG 8713712 "3 / 16 "Rustfritt stål68NOK
RFQ
KS PRECISION METALS 87139 Stang, rund, 1/4 tomme dia., 12 tommer lengde, rustfritt stål | CD7BAH 8713912 "1 / 4 "Rustfritt stål120NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

K S PRECISION METALS 7140 stang, rund, 1/4 tommers diameter, 36 tommers lengde, rustfritt stål, pakke med 4
390NOK / enhet