KE SAFETY KE-125 K8 Permanent Mount Flag L-brakett Blå | AC8AHF 39F116

K E SAFETY KE-125 K8 Permanent Mount Flag L-brakett Blå

På lager
Vare: AC8AHF Modell: KE-125 K8Kryssreferanse: 39F116

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 666 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPermanent Mount Flag
KroppsfargeBlå
Body MaterialPlast
FARGEBlå
Nåværende tegnet0.20 A vekselstrøm
Dybde12
Blinker per minutt60
Høyde51.5
Horisontal akse rotasjonFikset
Housing MaterialLakkert metallbunn
Lampeliv30,000 timer
LampetypeLED
ObjektivdesignDome
Lens Materialpolykarbonat
MonteringBolt
Drifts Temp.-20 til 70 grader C
Strømkilde(2) D-batterier (ikke inkludert)
Rotasjon av vertikal akseFikset
Bredde11

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.3
Skipets høyde (cm)130.81
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8541406010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: KE-125-K8 tilbyr 24/7 Blue Flag jernbanebeskyttelse samtidig som den eliminerer det menneskelige elementet. Pulverlakkert for å øke holdbarheten. Dette flagget har en L-brakett for å tillate magnetisk baserte lys, for eksempel M8, å tas av og på etter behov i stedet

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

K E SAFETY KE-125 K8 Permanent Mount Flag L-brakett Blå
3 666 NOK / enhet