Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JUSTRITE SHOWERVALVE-KIT erstatningsventil og trekkhåndtaksett, 1-tommers størrelse | CD8DQY

JUSTRITE DUSJVENTILSETT Erstatningsventil og trekkhåndtaksett, 1-tommers størrelse

På lager
Vare: CD8DQY Modell: SHOWERVALVE-KIT

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 182 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKit
Aktiverer avTrekk håndtaket
Utvendig dybde11 "
Utvendig høyde5.5 "
Utvendig bredde5"
KlasseKlasse 316L
Innløpsstørrelse1"
DriftsventilmaterialeRustfritt stål
VanninntakstypeFNPT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)20.32

Produktdetaljer:

Dette ettermonteringssettet passer til de fleste toppmonterte sikkerhetsdusjventiler med 1-tommers NPT-tilkoblinger. Har en spesialdesignet ventil som inkluderer en integrert, kraftig stoppplate i rustfritt stål for å håndtere røff operasjon uten feil.

Egenskaper:

  • Høyytelses kvartsvings kuleventil laget av 316L rustfritt stål tåler de tøffeste miljøene og forholdene på stedet - lavt dreiemoment gir pålitelig, enkel på/av-drift
  • Slitesterkt, belagt rustfritt trekkhåndtak med nylonventiltilkobling er lett å gripe og aktivere for umiddelbar vanngjennomtrenging

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE DUSJVENTILSETT Erstatningsventil og trekkhåndtaksett, 1-tommers størrelse
4 182 NOK / enhet