JUSTRITE 915125 Ekstra hylle, 8 fot lengde | CD8DBE

JUSTRITE 915125 Ekstra hylle, 8 fot lengde

Vare: CD8DBE Modell: 915125
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

15 368 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstra hylle
FARGESølv
FinishGalvanisert
Høyde2"
Lengde96 "
MaterialeStål
Bredde16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 26.55
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)243.84
Skipets bredde (cm)40.64
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Legg til en ekstra hylle til et skap med et eksisterende hyllesystem, eller bytt ut en skadet hylle. Bevegelig, 16-tommers bred og 8-fots lang hylle med 2-tommers leppe inkluderer galvanisert stålhylle med brakett. Leveres ikke med veggmontert unistrut. (Ikke for bruk i skapmodeller med eksplosjonsavlastende paneler.) For bruk sammen med hyllesett 915105. Passer skapmodeller: Ikke-brennbar 16-trommel2-timers brannklassifisert 16-trommel4-timers brannklassifisert 16-drumAgri- Torv? 506-cu ft

Egenskaper:

  • Fungerer som tilleggs- eller erstatningshylle

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
JUSTRITE 915121 Ekstra hylle, 3 fots lengde | CD8DBA 91512138 "5 763 NOK
JUSTRITE 915122 Ekstra hylle, 4 fots lengde | CD8DBB 91512248 "7 684 NOK
JUSTRITE 915123 Ekstra hylle, 5 fots lengde | CD8DBC 91512360 "9 608 NOK
JUSTRITE 915124 Ekstra hylle, 6 fot lengde | CD8DBD 91512472 "11 532 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 915125 Ekstra hylle, 8 fot lengde
15 368 NOK / enhet