JUSTRITE 911021 Ikke-brennbart ytre sikkerhetsskap med eksplosjonsavlastning, 2 trommel | CD8CZG

JUSTRITE 911021 Ikke-brennbart ytre sikkerhetsskap med eksplosjonsavlastning, 2 trommel

Vare: CD8CZG Modell: 911021
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

153 681 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsskap
Kapasitet2000 lbs.
FARGEBein
Dørhøyde51 "
DørhengselIkke sant
Dør Typestandard
Dørbredde42 "
Trommekapasitet55 gal.
MiljøvernNEPA 1, NEPA 30
Utvendig dybde62 "
Utvendig høyde77.5 "
Utvendig bredde67 "
Innvendig dybde30 "
Innvendig høyde55.5 "
Innvendig bredde54 "
MaterialeStål
Antall dører1
Panelstørrelse(1) 48 "x 48"
Lagringskapasitet52 cu. I.
Sump Kapasitet120 gal.
Sump dybde13.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 436.05
Skipets høyde (cm)190.5
Skipets lengde (cm)96.52
Skipets bredde (cm)170.18
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Beskytt mennesker og miljø og oppfylle forsikringskravene ved å oppbevare farlige materialer i robuste, FM-godkjente utendørs sikkerhetsskap. Med en ikke-brennbar konstruksjon med tungt stål og innebygd sekundær oppbevaring, er hvert skap fullt kompatibelt for å oppfylle EPA 40 CFR, NFPA 30 og NFPA 1 forskrifter. Riktig oppbevaring av kjemikalier reduserer giftfarer og ulykker, minimerer forurensning av kjemikalier og forhindrer uønskede, kostbare bøter. Hvert skap har naturlig trekkventilasjon, NFPA 704-diamantdekal for innholdsidentifikasjon, forankringsplater for nedholdingsbeskyttelse og flere statiske jordforbindelser for maksimal sikkerhet. Gaffeltruckkanaler tillater enkel flytting. Velg eksplosjonsavlastningspaneler for oppbevaring av svært flyktige Klasse 1A eller dispensering av Klasse 1A og 1B brennbare stoffer som definert av NFPA - sjekk alltid med lokale myndigheter som har jurisdiksjon for å sikre sikkerhet ved å følge alle lokale forskrifter, inkludert riktige tilbakeslagskrav.

Egenskaper:

  • Trygg og sikker lagringsløsning for farlige/kjemikalier
  • Eksplosjonsavlastningspaneler designet for å utløses ved 20 psf
  • Robust tungmålerkonstruksjon
  • Oppfyller kravene til EPA, NFPA 30 og NFPA 1; FM-godkjent
  • Kan tilpasses med en rekke valgfrie funksjoner og tilbehør

Produktvarianter

ProduktModellSump dybdeKapasitetDørhøydeInnvendig dybdeInnvendig høydeInnvendig breddeLagringskapasitetSump KapasitetPris
JUSTRITE 911041 Ikke-brennbart ytre sikkerhetsskap med eksplosjonsavlastning, 4 trommel | CD8CZJ 9110417"4000 lbs.51 "54 "62 "54 "105 cu. I.99 gal.177 736 NOK
RFQ
JUSTRITE 911061 Ikke-brennbart ytre sikkerhetsskap med eksplosjonsavlastning, 6 trommel | CD8CZL 9110617"6000 lbs.80 "54 "84 "78 "205 cu. I.140 gal.217 827 NOK
RFQ
JUSTRITE 911091 Ikke-brennbart ytre sikkerhetsskap med eksplosjonsavlastning, 9 trommel | CD8CZN 9110917"9000 lbs.80 "78 "84 "78 "296 cu. I.198 gal.272 618 NOK
RFQ
JUSTRITE 911121 Ikke-brennbart ytre sikkerhetsskap med eksplosjonsavlastning, 12 trommel | CD8CZQ 9111217"12000 lbs.80 "102 "84 "78 "387 cu. I.253 gal.328 745 NOK
RFQ
JUSTRITE 911161 Ikke-brennbart ytre sikkerhetsskap med eksplosjonsavlastning, 16 trommel | CD8CZT 9111617"16000 lbs.80 "102 "84 "102 "506 cu. I.326 gal.424 963 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 911021 Ikke-brennbart ytre sikkerhetsskap med eksplosjonsavlastning, 2 trommel
153 681 NOK / enhet