Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HALTEC WH-45-6 dekkventil stor boring 6 tommer messing | AH3HVB 32HF02

HALTEC WH-45-6 dekkventil stor boring 6 tommers messing

På lager
Vare: AH3HVB Modell: WH-45-6Kryssreferanse: 32HF02
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
362NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDekkventil
FARGESvart
Lengde6"
MaterialeMessing
Maks. Lufttrykk200 psi
Felghullstørrelse0.625 ", 0.812", 0.5 "PT
VentilstørrelseStor boring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGESakLengdeMaterialepk. Antall.Pris
HALTEC TV-554D dekkventil for aluminiumskant 1.94 tommer | AC6GXC 33W448 TV-554D-Lastebilventil1.94 "Metal155NOK
HALTEC TV-555D dekkventil for aluminiumsfelg 2.6 tommer | AC6GXD 33W449 TV-555D-Lastebilventil2.6 "Metal160NOK
HALTEC 90 MS-27 dekkventil 2 3/8 tommer - pakke med 10 | AC6HCC 33W565 90 MS-27MessingDekkventil2.375 "Metal10388NOK
HALTEC WH-330-J-690 dekkventil stor boring 4-11/16 tommer messing | AH3HVC 32HF03 WH-330-J-690SvartDekkventil4 11 / 16 "Messing1606NOK
HALTEC TV-572-HT dekkventil Standardboring 3-3/4 tommers messing PK10 | AH3HVD 32HF04 TV-572-HTMessingDekkventil3.75 "Messing10652NOK
HALTEC TV-573-HT dekkventil Standardboring 4-3/8 tommers messing PK10 | AH3HVE 32HF05 TV-573-HTMessingDekkventil4.375 "Messing10652NOK
HALTEC 70 MS-27 dekkventil Standardboring 2-3/4 tommers messing PK10 | AH3HVH 32HF08 70 MS-27MessingDekkventil2.75 "Messing10908NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HALTEC WH-45-6 dekkventil stor boring 6 tommers messing
362NOK / enhet