JUSTRITE 894590 Sikkerhetsskap for maling, 60 gallon, 5 hyller, 1 selvlukkende dør med dobbeltbrett, gul | CD8CVM

JUSTRITE 894590 Malingssikkerhetsskap, 60 gallon, 5 hyller, 1 selvlukkende dør med to brett, gul

På lager
Vare: CD8CVM Modell: 894590

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

36 349 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsskap for maling og blekk
Justerbare hyllerJa
Kapasitet60 gal.
FARGEGul
Dør TypeGlidende selvlukkende
MiljøvernNEPA 1, NEPA 30
Utvendig dybde18 "
Utvendig høyde65 "
Utvendig bredde43 "
Innvendig dybde14.6 "
Innvendig høyde60.5 "
Innvendig bredde39.5 "
MaterialeStål
Materiell tykkelse18 ga.
Antall dører1
Antall hyller5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 140.85
Skipets høyde (cm)180.34
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)114.3
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Separer og identifiser brennbare stoffer i klasse III enkelt ved å bruke disse røde sikkerhetsskapene. Justerbare hyller har plass til mange mindre malingsbokser, aerosoler og blekk som finnes i trykking, maling, møbler og motorkjøretøyer. Sure-Grip? EX brennbare oppbevaringsskap har alle de samme kvalitetsegenskapene som Justrites brennbare skap som skissert nedenfor. Designet for å møte OSHA- og NFPA-standarder, Sure-Grip? EX-skap er konstruert av solid 18-gauge (1 mm) tykt dobbeltvegget, sveiset stål med 1-1/2 in. (38 mm) isolerende luftrom for brannmotstand. Høyytelses, selvlåsende dører lukkes enkelt og sikkert for maksimal beskyttelse under brannforhold. Feilsikker lukkemekanisme sikrer at trepunkts kulelåsesystem i rustfritt stål fungerer hver gang. For ekstra sikkerhet, U-Loc? håndtaket leveres med sylinderlås og nøkkelsett eller aksepterer en valgfri hengelås. Haz-Alert? reflekterende advarselsetiketter er godt synlige under brannforhold eller under strømbrudd når de er opplyst med en lommelykt. Patentert SpillSlope? galvaniserte stålhyller leder søl til baksiden og bunnen av en lekkasjesikker kum. De justeres på 3 tommer (76 mm) senter for allsidig oppbevaring. Skapene har også en lekkasjesikker 2 tommer (51 mm) bunnsump, doble ventiler med flammesperre, fire justerbare selvnivellerende føtter, jordingskontakt og trespråklig advarselsetikett. Slitesterk blyfri epoksy/polyester pulverlakk gir utmerket kjemisk motstand. Manuell-lukking dør(er) åpnes til hele 180 grader og låses selv når den skyves lukket. Selvlukkende dør(er) lukkes og låses automatisk når en smeltbar kobling smelter ved 165?F (74?C) under brannforhold. Unik, skjult selvlukkende mekanisme gir hindringsfri tilgang til innholdet. Alle dørstiler oppfyller OSHA og NFPA 30; selvlukkende dørstiler oppfyller også NFPA 1 og International Fire Code. Alle skap er FM-godkjente og kommer med ti års garanti.

Egenskaper:

  • Separer og identifiser brennbare stoffer i klasse III
  • Sikker oppbevaring av maling og blekk
  • 18-gauge tykk dobbelvegg, sveiset
  • Møt OSHA- og NFPA-standarder; FM-godkjent
  • Ti års garanti

Produktvarianter

ProduktModellAntall dørerKapasitetFARGEAntall hyllerSikkerhetskap TypeSump KapasitetDør TypeFinishPris
JUSTRITE 891511 Malingssikkerhetsskap, 2 hyller, 1 dør, manuell lukking, 20 gallon, rød | AA6ABL 13M532 / 8915111 891511120 gal.Rød2standard2.6 gal.HåndbokPulverlakkert16 884 NOK
JUSTRITE 891531 Malingssikkerhetsskap, 2 hyller, 1 dør, selvlukkende, 20 gallon, rød | AA6ABM 13M533 / 8915311 891531120 gal.Rød2standard2.6 gal.SelvlukkendePulverlakkert19 985 NOK
JUSTRITE 894510 Malingssikkerhetsskap, Manuell lukking, 227L Kapasitet, 1651 x 1092 x 457mm Størrelse, Gul | AA6ACL JCB8945101, 8945101 894510260 gal.Gul5standard19LHåndbokPulverlakkert30 851 NOK
JUSTRITE 894530 Malingssikkerhetsskap, 5 hyller, 2 dører, selvlukkende, 60 gallon, gul | AA6ACP 13M558 894530260 gal.Gul5standard5.15 gal.SelvlukkendePulverlakkert29 893 NOK
JUSTRITE 890500 Malingssikkerhetsskap, 1 dør, manuell lukking, 2 skuffer, manuell lukking, 4 gallon, gul | AB4LER 1YNG6 / 8905001 89050014 gal.Gul1Benk topp-HåndbokPulverlakkert26 720 NOK
JUSTRITE 894511 Malings- og blekkskap, 5 hyller, 2 dører, manuell lukking, 60 gallon, rød | AF2NEC 6VTG6 / 8945111 894511260 gal.Rød5standard-HåndbokEpoksy, polyester pulverlakkert30 851 NOK
JUSTRITE 894531 Malings- og blekkskap, 5 hyller, 2 dører, selvlukkende, 60 gallon, rød | AF2NED 6VTG7 894531260 gal.Rød5standard-SelvlukkendeEpoksy, polyester pulverlakkert29 893 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 894590 Malingssikkerhetsskap, 60 gallon, 5 hyller, 1 selvlukkende dør med to brett, gul
36 349 NOK / enhet