JUSTRITE 891502 Etsende/syresikkerhetsskap, 1 hylle, 1 dør, manuell lukking, 15 gallon, blå | CD8CQY 8915021

JUSTRITE 891502 Etsende/syre sikkerhetsskap, 1 hylle, 1 dør, manuell lukking, 15 gallon, blå

På lager
Vare: CD8CQY Modell: 891502Kryss Ref: 8915021

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 834 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEtsende sikkerhetsskap
Justerbare hyllerJa
Kapasitet15 gal.
FARGEBlå
Dør TypeHåndbok
MiljøvernNEPA 30
Utvendig dybde18 "
Utvendig høyde44 "
Utvendig bredde23.25 "
Innvendig dybde14.6 "
Innvendig høyde39.6 "
Innvendig bredde20 "
MaterialeStål
Materiell tykkelse18 ga.
Antall dører1
Antall hyller1
Pallemengde2
typenCompac

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 54.225
Skipets høyde (cm)124.46
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)66.04
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Forskningsmiljøer som bruker mange forskjellige typer kjemikalier har spesielle krav til lagring. Enten det brukes syrer, baser eller løsemidler, er det avgjørende at inkompatible væsker adskilles for å unngå katastrofale eksplosjoner eller brann. SDS (sikkerhetsdatablad) bør gjennomgås for å bestemme kjemiske egenskaper og anbefalte lagringspraksis. Benkeplate og Compac-skap lar deg tilpasse arbeidsområdene dine og få mest mulig ut av tilgjengelig plass. Enten du legger til eksisterende lagringsplass eller gjør kjemikalier lett tilgjengelige på arbeidsstasjoner, er disse mindre skapene løsningen når plassen er begrenset. Justrite blå stål sikkerhetsskap for etsende har samme kvalitetssikkerhetsegenskaper som skapene for brennbare stoffer. Alle modellene kommer med dobbelveggkonstruksjon, doble ventiler, jordingsledningsforbindelser, justerbare hyller, lekkasjesikre terskler, trepunkts selvlåsende dører og nivelleringsføtter. Manuell-lukking dør(er) åpnes til hele 180 grader og låses selv når den skyves lukket. I tillegg inkluderer de polyetylenbrett festet til galvaniserte stålhyller og en separat polyetylenforing for bunnsumpen som motstår aggressive kjemikalier. Fjern enkelt foringen for rask rengjøring av drypp og lekkasjer. En hel epoksy-bakt pulverlakkert finish, innvendig og utvendig, gir økt kjemisk motstand. Manuelle lukkemodeller oppfyller OSHA og NFPA 30. Skapene er FM-godkjente og leveres med ti års garanti.

Egenskaper:

  • Lagre etsende stoffer trygt selv når tilgjengelig plass er på et minimum
  • Tilby sikkerhetsfunksjoner av samme kvalitet som skap for brennbare stoffer
  • FM-godkjent
  • Ti års garanti

Produktvarianter

ProduktModellDør TypePris
JUSTRITE 891522 Etsende/syresikkerhetsskap, 1 hylle, 1 dør, selvlukkende, 15 gallon, blå | CD8CRD 8915221 891522Selvlukkende14 916 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 891502 Etsende/syre sikkerhetsskap, 1 hylle, 1 dør, manuell lukking, 15 gallon, blå
12 834 NOK / enhet