JUSTRITE 882410 Brannfarlig sikkerhetsskap, 15 gallon, 1 hylle, 1 dør, manuell lukket, gul | AA4ZZW 13M494

JUSTRITE 882410 Brannfarlig sikkerhetsskap, 15 gallon, 1 hylle, 1 dør, manuell lukking, gul

På lager
Vare: AA4ZZW Modell: 882410Kryssreferanse: 13M494

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

26 549 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrannfarlig væskesikkerhetsskap
Justerbare hyllerJa
Kapasitet15 gal.
FARGEGul
Dør TypeHåndbok
MiljøvernNEPA 30
Utvendig dybde21.625 "
Utvendig høyde35.75 "
Utvendig bredde24 "
FinishPulverlakkert
Innvendig dybde18.3 "
Innvendig høyde26.5 "
Innvendig bredde20.8 "
MaterialeStål
Materiell tykkelse18 ga.
Antall dører1
Antall hyller1
Pallemengde1
Sikkerhetsskap søknadBrennbart skap
Sikkerhetskap TypeUnder disk
Sump Kapasitet3.19 gal.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 51.75
Skipets høyde (cm)101.6
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)68.58
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Å oppbevare flasker med kjemikalier i et avtrekksskap er en sikkerhetsrisiko. Justrite Sure-Grip? EX under avtrekkshette sikkerhetsskap med 1 manuell lukket dør, venstre hengsel er designet for sikker og kodekompatibel lagring og ventilering av løsemidler og brennbare væsker i laboratoriemiljøer innen høyskoler, universiteter, farmasøytiske FoU-miljøer og mer. Det gule skapet kan lagre 15 gal (57 L) brennbare væsker og passer under kjemiske avtrekkshetter, benker og disker. Den har en ergonomisk design med et 4-tommer høyt og 3-tommer dypt (102 mm høyt og 77 mm dypt) tåspark, noe som gjør det lettere for kjemikaliebehandlere å holde en passende avstand. Dens utvendige dimensjoner er 35.75 in H x 24 in B x 21.625 in D (908 mm H x 610 mm B x 549 mm D); dens 35.75-tommer (908-mm) høyde inkluderer bennivåer installert og forlenget 5/8-in (15.9-mm). Denne modellen er konstruert med en solid 18-gauge (1 mm) tykk dobbeltvegg av stål, med 1.5 tommer (38 mm) isolerende luftrom for brannmotstand. Den helsveisede, ikke naglet, konstruksjonen holder enhetens kvadratiske forlengelse for lengre levetid og gir større beskyttelse i brann siden luftspaltene reduseres. Den høyytelses, manuell-lukkende, selvlåsende døren (fail safe, 3-punkts rustfritt stål) med venstre hengsel lukking kan åpne til hele 180 grader og lukkes sikkert for maksimal beskyttelse under brannforhold når den skyves igjen. Kontinuerlige pianohengsler sikrer at døren lukkes jevnt hver gang. For ekstra sikkerhet kommer hvert skap med en innovativ U-Loc? håndtak som ikke krever manuell rotasjon for å koble inn den obligatoriske låsen. Skapene inkluderer sylinderlås og nøkkelsett, eller du kan velge å bruke din egen hengelås. Haz-Alert? reflekterende advarselsetiketter med teksten "BRANNFARLIG - HOLD BRANN BORTE" er godt synlige under brannforhold eller under strømbrudd når de er opplyst med en lommelykt. Denne modellen har en patentert, galvanisert stål SpillSlope? hylle designet for å lede søl til baksiden og bunnen inn i en 2-tommers (51 mm) lekkasjetestet kum som oppfyller EPA-kravene. Alle SpillSlope-hyller kan justeres på 3-tommers (76 mm) senter, og oppfyller ANSI MH28.1-standardene med en sikker tillatt belastning på 350 lb (159 kg). Sveisede hyllehengere låses sammen med hyllen for å gi maksimal stabilitet uten å miste tynne braketter. For erstatningshyller, bruk modell 29950. Skapet har også bakveggventiler med innebygde flammestoppere og en jordingskontakt for elektrisk binding direkte til den kjemiske avtrekkshetten. Dens holdbare blyfrie epoksy/polyester pulverlakk-finish gir utmerket kjemisk motstand innvendig og utvendig, samt minimerer effekten av korrosjon og fuktighet. Justrite leverer mer enn 300 sikkerhetsskapmodeller fra 4- til 115-gal (15- til 435-L), for å møte et allsidig utvalg av sikkerhets-, samsvars- og lagringskrav. Vår serie med brennbare skap under avtrekksviften er tilgjengelig i fire bredder fra 24 mm til 610 mm. Endørs skap tilbys i enten venstre- eller høyrehengslede alternativer for enkel betjening. Alle Justrite-skap har 10 års garanti. Denne modellen er testet og godkjent av FM Approvals.

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetFARGEDør TypeInnvendig dybdeInnvendig breddeAntall dørerPris
JUSTRITE 882430 Brannfarlig sikkerhetsskap, 1 hylle, 1 dør, selvlukking, 15 gallon, 1 hylle, 1 dør, gul | AA4ZZX 13M495 88243015 gal.GulSelvlukkende18.3 "20.8 "131 025 NOK
JUSTRITE 882400 Brannfarlig sikkerhetsskap, 15 gallon, 1 hylle, 1 dør, 24 tommers størrelse, gul | CD8CLZ 88240015 gal.GulHåndbok18.3 "20.8 "125 054 NOK
JUSTRITE 882404 Brannfarlig sikkerhetsskap, 15 gallon, 1 hylle, 1 dør, 24 tommer størrelse, sølv | CD8CMA 88240415 gal.SølvHåndbok18.3 "20.8 "128 560 NOK
JUSTRITE 882407 Brannfarlig sikkerhetsskap, 15 gallon, 1 hylle, 1 dør, 24 tommers størrelse, lysnøytralt | CD8CMB 88240715 gal.Off WhiteHåndbok18.3 "20.8 "128 560 NOK
JUSTRITE 882414 Brannfarlig sikkerhetsskap, 15 gallon, 1 hylle, 1 dør, 24 tommer størrelse, sølv | CD8CMC 88241415 gal.SølvHåndbok18.3 "20.8 "128 560 NOK
JUSTRITE 882417 Brannfarlig sikkerhetsskap, 15 gallon, 1 hylle, 1 dør, 24 tommers størrelse, lysnøytralt | CD8CMD 88241715 gal.Off WhiteHåndbok18.3 "20.8 "128 560 NOK
JUSTRITE 882420 Brannfarlig sikkerhetsskap, 15 gallon, 1 hylle, 1 dør, 24 tommer størrelse, gul | CD8CME 88242015 gal.GulSelvlukkende18.3 "20.8 "129 858 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 882410 Brannfarlig sikkerhetsskap, 15 gallon, 1 hylle, 1 dør, manuell lukking, gul
26 549 NOK / enhet