Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JUSTRITE 35366 Kjede, gassylinder, 41 tommers lengde, stål | CD8DHG

JUSTRITE 35366 Kjede, gassylinder, 41 tommers lengde, stål

På lager
Vare: CD8DHG Modell: 35366
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
164NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjede
Dybde41 "
Høyde1"
MaterialeStål
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)20.32
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

For et forbedret sikkerhetsnivå for enhver installasjon inkluderer de fleste braketter, stativer og vogner åpninger for å ettermontere sekundære støttekjeder, ett kjede for hver sylinderstropp. Sveisede og belagte, kraftige stålkjeder i størrelse 2/0 med vriledd lar leddene ligge flatt mot sylindrene, noe som muliggjør en tettere passform og forhindrer skade på nødvendig merking. Kjedene er 41 mm lange.

Egenskaper:

  • Kjedet er 41 tommer langt
  • Heavy duty størrelse 2/0 kjede med vriledd

Produktvarianter

ProduktModellDybdeMaterialeBreddePris
JUSTRITE 35368 Kjede, gassylinder, 41 tommers lengde, rustfritt stål | CD8DHH 3536841 "Rustfritt stål2"738NOK
JUSTRITE 35400 gassylinderkjede, 19 tommers lengde, stål | CD8DHV 3540019 "Stål1"70NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 35366 Kjede, gassylinder, 41 tommers lengde, stål
164NOK / enhet