JUSTRITE 35352 gasssylinder brannmurbarriere, 1 time, 1 sylinder | CD8DGZ

JUSTRITE 35352 Gasssylinder brannmursperre, 1 time, 1 sylinder

På lager
Vare: CD8DGZ Modell: 35352

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 031 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBom
Dybde2"
MiljøvernNEPA 1, NEPA 55
Brannmurvurdering1 hr.
Høyde60 "
MaterialeStål, Marinett I
Monteringshullstørrelse0.0406 "
Mount TypeVegg, gulv
Antall monteringshull6
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 45
Skipets høyde (cm)152.4
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)4.45
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

For applikasjoner der både drivstoff og oksidasjonsmidler er lagret i umiddelbar nærhet, overskrider en én-times brannbarriere mellom barrikadestativer, monteringsbraketter eller stativer minimum NFPA 55, OSHA og CGA-standarder for separering av oksidasjonsmidler og brennbare gasser. Konstruert med brannsikker marinitt? JEG?? fullt innkapslet i sveisede stålpaneler, kan disse enhetene monteres på yttervegger og gulv ved hjelp av medfølgende monteringshull med selvleverte festemidler, eller brukes som en frittstående vegg. Løftekrokplater følger med for monteringsposisjonering. Marinitt? JEG? er et registrert varemerke for BNZ Materials, Inc.

Egenskaper:

  • Beskytt arbeidere
  • Reduser brannrisiko
  • En times brannsperre
  • Forboret med monteringshull
  • Kan brukes på yttervegger eller frittstående vegger

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeBreddePris
JUSTRITE 35354 gasssylinder brannmurbarriere, 1 time, 2 sylinder | CD8DHA 353542"75 "28 "24 722 NOK
RFQ
JUSTRITE 35356 gasssylinder brannmurbarriere, 1 time, 4 sylindret | CD8DHB 353561.75 "75 "52 "33 409 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 35352 Gasssylinder brannmursperre, 1 time, 1 sylinder
14 031 NOK / enhet