JUSTRITE 35354 gasssylinder brannmurbarriere, 1 time, 2 sylinder | CD8DHA

JUSTRITE 35354 Gasssylinder brannmursperre, 1 time, 2 sylinder

Vare: CD8DHA Modell: 35354
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

24 722 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBom
Dybde2"
MiljøvernNEPA 1, NEPA 55
Brannmurvurdering1 hr.
Høyde75 "
MaterialeStål, Marinett I
Monteringshullstørrelse0.0406 "
Mount TypeVegg, gulv
Antall monteringshull6
Bredde28 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 126
Skipets høyde (cm)190.5
Skipets lengde (cm)213.36
Skipets bredde (cm)4.45
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

For applikasjoner der både drivstoff og oksidasjonsmidler er lagret i umiddelbar nærhet, overskrider en én-times brannbarriere mellom barrikadestativer, monteringsbraketter eller stativer minimum NFPA 55, OSHA og CGA-standarder for separering av oksidasjonsmidler og brennbare gasser. Konstruert med brannsikker marinitt? JEG?? fullt innkapslet i sveisede stålpaneler, kan disse enhetene monteres på yttervegger og gulv ved hjelp av medfølgende monteringshull med selvleverte festemidler, eller brukes som en frittstående vegg. Løftekrokplater følger med for monteringsposisjonering. Marinitt? JEG? er et registrert varemerke for BNZ Materials, Inc.

Egenskaper:

  • Beskytt arbeidere
  • Reduser brannrisiko
  • En times brannsperre
  • Forboret med monteringshull
  • Kan brukes på yttervegger eller frittstående vegger

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeBreddePris
JUSTRITE 35352 gasssylinder brannmurbarriere, 1 time, 1 sylinder | CD8DGZ 353522"60 "12 "14 031 NOK
JUSTRITE 35356 gasssylinder brannmurbarriere, 1 time, 4 sylindret | CD8DHB 353561.75 "75 "52 "33 409 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 35354 Gasssylinder brannmursperre, 1 time, 2 sylinder
24 722 NOK / enhet