JUSTRITE 28687 rampe for 2 trommer og større akkumuleringssenter, svart | AE4MGP JEN28687BL

JUSTRITE 28687 rampe for 2 trommer og større akkumuleringssenter, svart

På lager
Vare: AE4MGP Modell: 28687Kryssref.: JEN28687BL

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 429 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRampe for akkumuleringssenter
FARGESvart
Dybde33 "
Høyde6.25 "
Lastekapasitet1000 lbs.
Materialepolyetylen
Pallemengde10
Prosent resirkulert100%
SerienEcoPolyBlend
Temp. Område-30 grader. til 120 grader. F
Bredde48 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)66.04
HS kode39269097900
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

The Justrite Ramp for 2 Drum and larger EcoPolyBlend? Accumulation Centers (black - model 28687) allows you to load and unload heavy drums onto the centers with ease. Place the ramp anywhere on 2-drum or larger accumulation centers size to help make everyday material handling easier and safer. Each ramp measures 48 in W x 33 in D x 6.25 in H (1219 mm x 838 mm x 159 mm), with a net weight of 41.0 lb (18.6 kg) and a safe allowable uniform distributed load of 1000 lb (454 kg) based on a service temperature range of -30?F to 120?F (-39?C to 49?C). Why do you need it? Using accumulation centers is important to mitigate leakage and spillage from drums, but if you are unable to easily load drums on them, it can result in unnecessary spillage. Justrite ramps have anti-skid ribs that allow for easy access to move drums on and off accumulation centers, making them an ideal addition to improve health and safety in the workplace on several levels. Easing the level of difficulty lowers the risk involved with moving drums, especially those filled with hazardous liquids, and tangibly improves your entire spill containment system.

Egenskaper:

  • Specially designed for loading and unloading drumson EcoPolyBlend? accumulation centers
  • Anti-skli-ribber gir maksimal sikkerhet for flytting av tromler
  • Bæreevne på 1000 lb (454 kg)
  • Laget av 100 % resirkulert polyetylen

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
JUSTRITE 28650 rampe for 2 trommel og større akkumuleringssenter, polyetylen, gul | AE2CXX JEN28650YL 28650Gul2 933 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 28687 rampe for 2 trommer og større akkumuleringssenter, svart
6 429 NOK / enhet