JUSTRITE 28675 Trommelbod med rulledører, 75-1/4 tommers høyde | AE4MFT JEN28675YL

JUSTRITE 28675 Trommelbod med rulledører, 75-1/4 tommers høyde

Vare: AE4MFT Modell: 28675Kryssref.: JEN28675YL
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

54 088 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDekket trommelutslippspall
FARGEGul
Dybde58.5 "
Høyde75.25 "
Lastekapasitet2500 kg
Materialepolyetylen
Antall trommer2
Pallemengde1
Prosent resirkulert50%
Sump Kapasitet67 gal.
Bredde60.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 128.25
Skipets høyde (cm)193.04
Skipets lengde (cm)149.86
Skipets bredde (cm)154.94
HS kode39239000000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

EcoPolyBlend? Trommeskur? har en værbestandig, robust design laget av miljøvennlig 50 % resirkulert polyetylen. Praktiske rulldører gir tilgang foran eller bak. Bred døråpning på 52" aksepterer laster med paller. Den lekkasjesikre pallekummen oppfyller EPA- og SPCC-kravene og har avtagbart, slitesterkt dekkgitter for enkel rengjøring av søl. Et romslig interiør gir god takhøyde for å legge til trakter eller pumper. Sikkerhetsfunksjoner inkluderer jording kapasitet, integrerte ankerboltplasseringer for vindmotstand, og støpte ører som aksepterer hengelåser for sikkerhet. Forliftk-lommer foran og bak gjør det enkelt å flytte tomme skur. Sendes ferdig montert. Valgfri pallerampe for enkel lasting. EPA- og SPCC-kompatibel (UDL) ) Ensartet fordelt belastning - 1250 lbs/567 kg per trommel, for trommeskur og paller

Egenskaper:

  • Sikker, miljøvennlig oppbevaring for trommer
  • Tilbyr værbestandighet, robust design av miljøvennlig resirkulert polyetylen
  • EPA og SPCC-kompatibel
  • Skipene er fullstendig montert

Produktvarianter

ProduktModellDybdeLastekapasitetSump KapasitetPris
JUSTRITE 28676 Trommelbod med rulledører, sort/gul | AE4MFV JEN28676YL 2867668.5 "5000 lbs.79 gal.61 340 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 28675 Trommelbod med rulledører, 75-1/4 tommers høyde
54 088 NOK / enhet