JUSTRITE 28498 Vertikalt hjørne, kraftig, 2 tommers høyde, 2 fots lengde | CH6GGP

JUSTRITE 28498 vertikalt hjørne, kraftig, 2 tommers høyde, 2 fot lengde

Vare: CH6GGP Modell: 28498
2 337 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpill Containment Berm Corner
Berm formrektangulær
FARGEoransje
Utvendig høyde6"
Utvendig lengde11 "
Utvendig bredde5.5 "
FinishPVC-belagt
SkummaterialeÅpne Cell Urethane
Inkluderer2 stk 2" H vertikale hjørner, aluminiumslister med skruer
MaterialeStoff
Temp. Område-40 grader. til 180 grader. F
KjøretøytrafikkKjøretøytrafikk, Gaffeltrucker, Hjulvogner, Håndvogner

Produktdetaljer:

Make-A-Berm? gjør det mulig å installere sølbegrensning rundt utstyr som er vanskelig å flytte, sølutsatte områder eller områder der en standardformet berm ikke vil fungere. Heavy Duty vertikale hjørnestykker er nøkkelen til å gi full sølbegrensning, ved å gi deg nødvendig beskyttelse ved en vegg eller vertikal barrieresøm. De kraftige vertikale hjørnestykkene festes enkelt til veggen eller vertikal barriere med polyeterbasert lim. Ikke-absorberende oransje modifisert PVC-belagt stoff gir en svært motstandsdyktig barriere mot å inneholde oljer, bensin, syrer og andre væsker.

Egenskaper:

  • Heavy Duty berms bruker kraftigere PVC-belagt materiale sammen med aluminiumslister for å motstå kjøretøytrafikk
  • Ventilerte hjørner lar luft slippe ut når bermen rulles på, slik at bermen ikke blir skadet
  • Hjørnestykker kan kombineres med rette stykker for å skape en komplett inneslutningsløsning
  • Inneholder søl og lekkasjer rundt unike utstyrssituasjoner
  • Hi-visible oransje farge for bruk i områder med mye trafikk
  • 1.5" og 2" er ideelle for inneslutningsbehov med liten til middels kapasitet
  • Semi-permanent, kan enkelt monteres og fjernes
  • Bidrar til å overholde EPA for forebygging og utslippsforebygging (SPCC).

Produktvarianter

ProduktModellBerm formInkludererPris
JUSTRITE 28494 ventilert hjørne, kraftig, 1.5 tommers høyde, 2 fots lengde | CH6GGL 28494Halvmåne2 ea. 1.5" H ventilerte hjørner, aluminiumslister med skruer3 026 NOK
RFQ
JUSTRITE 28495 ventilert hjørne, kraftig, 2 tommers høyde, 2 fots lengde | CH6GGM 28495rektangulær2 ea. 2" H ventilerte hjørner, aluminiumslister med skruer2 742 NOK
RFQ
JUSTRITE 28497 Vertikalt hjørne, kraftig, 2 tommers høyde, 2 fots lengde | CH6GGN 28497Halvmåne2 stk 1.5" H vertikale hjørner, aluminiumslister med skruer2 177 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 28498 vertikalt hjørne, kraftig, 2 tommers høyde, 2 fot lengde
2 337 NOK / enhet