Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JUSTRITE 28188 Hard-Wall slange kompresjonsfitting med hylser, 1/16 tomme dia., pakke med 6 | AC3EUX JCN28188BU

JUSTRITE 28188 Hard-Wall slange kompresjonsfitting med hylser, 1/16 tomme dia., pakke med 6

På lager
Vare: AC3EUX Modell: 28188Kryssref.: JCN28188BU
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
1 851 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangemontering
FARGEBlå
Lengde0.75 "
MaterialeHarpiks
Utenfor Dia.0.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode9032906080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Kompresjonsbeslagene, som selges i sett på seks, har plass til hardveggsrørstørrelser på 1/16-tommers OD. Beslagene er omtrent 1" (25 mm) lange og laget av ETFE (etylentetrafluoretylen), en fluorbasert plast. De inkluderer hylser for kompresjonstilpasning til avfallsledningen.

Egenskaper:

  • Selges i sett på seks
  • Inkluder hylser for kompresjonstilpasning til avløpsledningen

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdeMaterialePris
JUSTRITE 28189 Hard-Wall slange kompresjonsfitting med hylser, 1/8 tomme dia., pakke med 6 | AC3EUY JCN28189GN 28189-0.75 "Harpiks1 887 NOK
JUSTRITE 28121 slangekompresjonsfitting med hylser for HPLC polymanifold, 2 mm, pakke med 6 | CH6GFE JCN28121YL 28121-0.75 "ETFE1 038 NOK
JUSTRITE 28122 slangekompresjonsfitting med hylser for HPLC polymanifold, 2.5 mm, pakke med 6 | CH6GFF JCN28122OR 28122-0.75 "ETFE1 038 NOK
JUSTRITE 28123 Slangekompresjonsfitting med hylser for HPLC polymanifold, 3 mm, pakke med 6 | CH6GFG JCN28123RD 28123-0.75 "ETFE1 038 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 28188 Hard-Wall slange kompresjonsfitting med hylser, 1/16 tomme dia., pakke med 6
1 851 NOK / enhet