Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JUSTRITE 28179 Manifold Stacker, Polypropylene | AC3EUW JCN28179SI

JUSTRITE 28179 Manifoldstabler, polypropylen

På lager
Vare: AC3EUW Modell: 28179Kryssref.: JCN28179SI
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
3 049 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFordelerstabler
FARGESølv, hvit
Høyde4.5 "
Lengde7"
MaterialeRustfritt stål, polypropylen
Bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1665
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode9032906080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Manifold #28179 has a "stacker" connection enabling it to attach on top of #28177 or #28178, and allowing a total of 12 waste lines to be fed into the disposal can. Multiple manifolds may be used on a custom designed Quick-Disconnect container as long as one disconnect remains unused to permit venting and prevent back pressure.

Egenskaper:

  • Features "stacker" connection
  • Allows total of 12 waste lines to be fed into the disposal cans

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 28179 Manifoldstabler, polypropylen
3 049 NOK / enhet