Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JUSTRITE 28157 Colormetric Carbon Replacement, Polypropylene, Pack Of 3 | AB4LFY JEN28157WH

JUSTRITE 28157 Colormetrisk karbonerstatning, polypropylen, pakke med 3

På lager
Vare: AB4LFY Modell: 28157Kryssref.: JEN28157WH
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
8 733 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtskifting av karbonfilter
FARGEHvit
MaterialePlast

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.81
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode84213980900
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Koalescerende/karbonfiltre minimerer lukt ved å fange opp 99 % av flytende partikler som frigjøres i form av gassformig damp. Ventilasjonsfilteret er enkelt å installere, og klikker lett inn i "Quick-Disconnect"-koblingen. En fargeskiftende karbonpatron (øverste del) endres fra lilla til svart, ettersom hydrokarboner absorberes, noe som indikerer at det er nødvendig å bytte ut. Koalesceringsfilteret (nederst) kan gjenbrukes flere ganger (tre eller fire karbonfiltersykluser) før det skiftes ut. Filtre er designet for bruk med alle to og fem gallon TF, PP og spesialbygde "Quick-Disconnect" bokser. Møt EPA 40 CFR 264.173.

Egenskaper:

  • Minimer lukt
  • Lett å installere
  • For use with nos. 28161 and 28162
  • Møt EPA 40 CFR 264.173

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 28157 Colormetrisk karbonerstatning, polypropylen, pakke med 3
8 733 NOK / enhet