Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JUSTRITE 26827 Engangsbøtteforing, aluminium, pakke med 10 | AE4MGR JSM26827AI

JUSTRITE 26827 Engangsbøtteforing, aluminium, pakke med 10 stk

På lager
Vare: AE4MGR Modell: 26827Kryssref.: JSM26827AI
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
641NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLiner
FARGEGrå
Høyde18 "
MaterialeAluminum
MonteringsstilFrittstående
MonteringstypeFrittstående
Antall åpninger0
StyrkeMedium Duty

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode76129080000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Praktiske bøtteforinger til engangsbruk laget av aluminium/poly (modell 26827) er perfekte for å gjøre vedlikehold enklere med utendørs askebeger. Når foringen er full, kan disse vri-knyttes og kastes. Denne pakken på ti med vri-bånd kan brukes med Justrite Personal, Original og Elite Smoker's Ceasefire? modeller. De passer til enhver stålspann som måler 11.4 mm bred og 289 mm høy maksimal størrelse. Denne varen er FM-godkjent når den brukes med Smoker's Ceasefire-modellene som et sigarettbeholdersystem. Hvis du bruker sand eller en murstein for å gi askebegeret ekstra vekt, plasser denne vekten under foringen eller under bøtta hvis du kan. Plassering av disse gjenstandene i foringen eller bøtta kan redusere mengden sigarettsneiper som samles opp.

Egenskaper:

  • Laget av aluminium/poly
  • Passer original, elite og personlig røykers våpenhvile? utendørs askebeger
  • Kan vri-knyttes
  • FM-godkjent når den brukes med våpenhvile sigarettbeholdere

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeHøydeBreddePris
JUSTRITE 26830 Engangsbøtteforing, pakke med 10 til 25 | CD8CFD JSM26830AI 26830Aluminum18 "-14 429 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 26827 Engangsbøtteforing, aluminium, pakke med 10 stk
641NOK / enhet